Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter Tastend Griff Schwarz/Weiss IP66 M22 Series Moller RMQ-Titan Selector Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630970
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WK
EAN/GTIN:
     4015082168650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahlschalter, Typ=M22-WK, Alternative (Alias)=216865, Aussendurchmesser=29.7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Höhe=-999, Länge=45.9 mm, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Weiss, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Selector Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,68*
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 7,49*
€ 9,95*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 9,39*
€ 12,42*
1
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 12,48*
Lager 115
518
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,93*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.