| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13630621 Herst.-Nr.: D4N1131 EAN/GTIN: 4547648033923 |
| | |
|
| | |
| Endschalter, Typ=D4N1131, Betätigungskraft=6.5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Stössel, Art des Kontaktelements=2 Sprungkontakte, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP67, Serien=D4N Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,22* | € 11,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,49* | € 12,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,54* | € 15,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,22* | € 26,36* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,03* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|