Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauertoneinsatz, Akustikmelder Durchgehend Schwarz 18 ... 30 VAC/VDC 30mA 86dB IP40 / IP67 / IP69K M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-XAM
EAN/GTIN:
     4015082290252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Dauertoneinsatz, Akustikmelder, Typ=M22-XAM, Alternative (Alias)=229025, Höhe=-999, Schallpegel=86 dB, Stromverbrauch=30 mA, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP40 IP67 IP69K, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=18 ... 30 VAC/VDC, Serien=M22
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,39*
€ 14,38*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 10,89*
€ 14,73*
2 Tage
211
€ 6,40*
ab € 11,38*
€ 15,27*
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 15,90*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,62*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
229015
ab € 6,51*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.