Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, B 20 A 3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13609476
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-B20
EAN/GTIN:
     4016779469104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, B, Bemessungsbetriebsspannung: 440 VAC, Breite: 52.5 mm, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.350 kg
Nettogewicht:
0.350 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 19,63*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,93*
€ 20,32*
pro Stück
€ 6,40*
ab € 17,75*
€ 20,39*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 19,78*
€ 22,63*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,55*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H10
ab € 6,84*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 9,04*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0001
ab € 16,84*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0001
ab € 10,62*
Zubehör
ABB
180840
ab € 6,98*
Zubehör
ABB
180830
ab € 9,86*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002
ab € 4,93*
Zubehör
ABB
E203/100RD
ab € 48,35*
Zubehör
ABB
E203/125RD
ab € 63,02*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 6,98*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG