Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, B 20 A 1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13609472
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B20
EAN/GTIN:
     4016779465106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, B, Bemessungsbetriebsspannung: 230 VAC, Breite: 17.5 mm, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.110 kg
Nettogewicht:
0.110 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 4,66*
€ 6,40*
ab € 3,75*
€ 4,71*
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 5,29*
€ 6,50*
ab € 4,25*
€ 5,33*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,78*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H10
ab € 6,96*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 9,02*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0001
ab € 16,85*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0001
ab € 10,68*
Zubehör
ABB
180840
ab € 7,00*
Zubehör
ABB
180830
ab € 9,86*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002
ab € 4,94*
Zubehör
ABB
E203/100RD
ab € 48,62*
Zubehör
ABB
E203/125RD
ab € 62,95*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,14*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 6,95*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG