Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, B 10 A 1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13609470
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B10
EAN/GTIN:
     4016779463805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, B, Bemessungsbetriebsspannung: 230 VAC, Breite: 17.5 mm, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.110 kg
Nettogewicht:
0.110 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,20*
€ 5,80*
ab € 2,59*
€ 3,24*
€ 6,50*
ab € 3,45*
€ 4,31*
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,34*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,32*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H10
ab € 6,85*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0001
ab € 11,03*
Zubehör
ABB
180840
ab € 7,00*
Zubehör
ABB
180830
ab € 9,89*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 6,97*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG