Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A 1-polig type D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4106-8
EAN/GTIN:
     4001869202006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 6a siemens
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 10...14 x In, Auslösecharakteristik: type D, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.159 kg
Nettogewicht:
0.159 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 19,74*
€ 6,50*
ab € 17,68*
€ 20,51*
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 20,64*
16 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 18,17*
€ 21,06*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,61*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV31116
ab € 49,38*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,49*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,47*
Zubehör
Siemens
5SV3312-6
ab € 16,97*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,90*
Zubehör
Siemens
5ST3700
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 15,29*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG