Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13607824
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY43257
EAN/GTIN:
     4001869181974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c 25a 3-poli...
Leitungsschutzschalter Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC Breite: 18 mm pro Pol Magnetische Auslösung: 5...10 x In Auslösecharakteristik: C Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898 Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
0.456 kg
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
0.456 kg
Breite:
80 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,40*
ab € 28,96*
€ 32,24*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 33,28*
16 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 33,36*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 33,49*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 8,50*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,41*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,70*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 32,94*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,82*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 31,34*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 50,43*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 65,61*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 21,46*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 83,24*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 50,31*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 52,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.