Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10 A 3-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607820
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4310-7
EAN/GTIN:
     4001869181936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c 3p 10a
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.456 kg
Nettogewicht:
0.456 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,39*
€ 26,32*
€ 6,40*
ab € 24,54*
€ 28,11*
€ 6,50*
ab € 26,07*
€ 29,82*
€ 4,95*
ab € 26,21*
€ 29,98*
€ 6,50*
ab € 26,82*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,669*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,126*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,49*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,47*
Zubehör
Siemens
5SV3644-6
ab € 33,32*
Zubehör
Siemens
5SV3346-6
ab € 65,02*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,90*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,82*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 59,13*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 32,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG