Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607819
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4306-7
EAN/GTIN:
     4001869181912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens c
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.456 kg
Nettogewicht:
0.456 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 26,59*
€ 29,70*
€ 6,50*
ab € 27,31*
€ 30,48*
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 30,70*
€ 4,80*
ab € 29,42*
€ 32,77*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 39,35*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,81*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,61*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 48,12*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 66,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,6069*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,7143*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,18*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,57*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,57*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 59,16*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,19*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 39,76*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG