Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 4 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607818
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4304-7
EAN/GTIN:
     4001869181905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.456 kg
Nettogewicht:
0.456 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 45,00*
ab € 47,10*
€ 47,10*
16 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 47,65*
€ 51,20*
1
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 51,55*
1
€ 6,50*
ab € 49,14*
€ 52,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 73,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 47,55*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,56*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 66,98*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 39,57*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,91*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 82,23*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG