Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 20 A 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607814
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4220-7
EAN/GTIN:
     4001869181677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 2-polig 2...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.317 kg
Nettogewicht:
0.317 kg
Höhe:
36 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 6,40*
ab € 35,24*
€ 35,24*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 28,30*
€ 36,07*
17 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 37,69*
1
€ 6,50*
ab € 37,63*
€ 41,53*
1
€ 4,95*
ab € 39,14*
€ 42,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 47,55*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,58*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,90*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 67,07*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 39,93*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 52,26*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 83,12*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG