Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 16 A 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4216-7
EAN/GTIN:
     4001869181660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 2-po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.311 kg
Nettogewicht:
0.311 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,05*
€ 32,07*
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 29,59*
€ 33,14*
€ 6,40*
ab € 32,70*
€ 36,41*
€ 6,50*
ab € 33,95*
€ 37,57*
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,801*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,532*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,126*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,91*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,39*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,93*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG