Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10 A 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607811
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4210-7
EAN/GTIN:
     4001869181646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens c
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.319 kg
Nettogewicht:
0.319 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 32,62*
€ 35,80*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,06*
€ 36,44*
pro Stück
€ 6,40*
ab € 36,04*
€ 39,26*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 36,15*
€ 39,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 48,50*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 67,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,6169*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,7343*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,17*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,59*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 31,28*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,30*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 43,00*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG