Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A 2-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607810
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4206-7
EAN/GTIN:
     4001869181622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 2 polig c 6a
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.319 kg
Nettogewicht:
0.319 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 34,59*
€ 39,01*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 35,65*
€ 40,11*
€ 6,40*
ab € 39,36*
€ 44,00*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,99*
€ 45,24*
€ 6,50*
ab € 40,86*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV31116
ab € 49,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,741*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,51*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,36*
Zubehör
Siemens
5SV3312-6
ab € 17,06*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,91*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
5ST3704
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
5ST3705
ab € 20,45*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG