Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607806
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4125-7
EAN/GTIN:
     4001869181417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens c
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Nettogewicht:
0.163 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 7,84*
€ 9,23*
€ 6,50*
ab € 8,02*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 9,53*
€ 4,80*
ab € 8,64*
€ 10,15*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,18*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,81*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,61*
Zubehör
Siemens
5SV31116
ab € 51,10*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 48,12*
Zubehör
Siemens
5SV3312-6
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 66,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,6069*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,7143*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,18*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,57*
Zubehör
Siemens
5ST3700
ab € 2,55*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 15,75*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,57*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 59,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG