Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 13 A 1-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607803
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4113-7
EAN/GTIN:
     4001869181387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 1-polig
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.147 kg
Nettogewicht:
0.147 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 7,34*
€ 8,70*
€ 6,50*
ab € 7,99*
€ 9,46*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,66*
€ 10,40*
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,61*
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,741*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,91*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,08*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,89*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG