Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 4 A 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4104-7
EAN/GTIN:
     4001869181349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c 4 a 1-poli...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.147 kg
Nettogewicht:
0.147 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 8,11*
€ 9,54*
€ 6,50*
ab € 8,61*
€ 10,11*
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 10,17*
€ 6,50*
ab € 8,85*
€ 10,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,96*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,811*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,689*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,93*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,53*
Zubehör
Siemens
5ST3731
ab € 7,94*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,79*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 14,43*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,52*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,66*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG