Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 20 A 3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607796
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4320-6
EAN/GTIN:
     4001869181783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b20a siemens
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.463 kg
Nettogewicht:
0.463 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 19,88*
€ 22,87*
€ 7,60*
ab € 20,43*
€ 23,46*
€ 6,50*
ab € 20,80*
€ 23,76*
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 24,24*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 30,71*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,53*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,43*
Zubehör
Siemens
5SV3644-6
ab € 34,44*
Zubehör
Siemens
5SV3346-6
ab € 67,18*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,45*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 58,66*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG