Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 16 A 3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607795
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4316-6
EAN/GTIN:
     4001869181776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b 16a 3-poli...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.463 kg
Nettogewicht:
0.463 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,40*
ab € 15,73*
€ 18,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 18,78*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,45*
€ 18,99*
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 19,63*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,13*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,80*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,64*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 48,14*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 66,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,6169*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,7043*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,15*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,35*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,56*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,59*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 59,00*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 39,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG