Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10 A 3-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607793
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4310-6
EAN/GTIN:
     4001869181752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.463 kg
Nettogewicht:
0.463 kg
Höhe:
54 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 16,72*
€ 19,17*
€ 6,40*
ab € 16,90*
€ 19,37*
€ 6,50*
ab € 17,93*
€ 20,53*
€ 6,50*
ab € 18,44*
€ 21,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,512*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,50*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,38*
Zubehör
Siemens
5SV3644-6
ab € 33,39*
Zubehör
Siemens
5SV3346-6
ab € 64,40*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,93*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,87*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 59,18*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 32,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG