Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 20 A 1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607784
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4120-6
EAN/GTIN:
     4001869181226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b20a siemens
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.161 kg
Nettogewicht:
0.161 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 3,84*
€ 4,78*
€ 6,50*
ab € 4,01*
€ 4,99*
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,09*
€ 6,50*
ab € 4,10*
€ 5,10*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,39*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,532*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,126*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,75*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5ST3731
ab € 7,89*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 15,77*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,52*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,51*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,89*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG