Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 13 A 1-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607782
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4113-6
EAN/GTIN:
     4001869181202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 1-polig
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm per pole, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.162 kg
Nettogewicht:
0.162 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 3,48*
€ 4,35*
9 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 4,60*
€ 6,50*
ab € 3,68*
€ 4,60*
€ 6,50*
ab € 3,78*
€ 4,71*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,85*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,741*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,462*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,12*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,56*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 29,55*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,60*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG