Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung Baugrösse=000, 500 VAC/80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13607108
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH00080T
EAN/GTIN:
     3250614132223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
Sicherung, Ausführung: Mit spannungsführenden Grifflaschen, Baugrösse: 000, Betriebsklasse: gG
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.116 kg
Nettogewicht:
0.116 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 1,95*
3
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,02*
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,61*
9
€ 5,80*
ab € 2,40035*
€ 2,74035*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG