Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung Baugrösse NH000/63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz gG 500V 63A T-Melder LNH00063T
NH-Sicherungseinsatz gG 500V 63A T-Melder LNH00063T
Artikel-Nr.:
     115-13607090
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH00063T
EAN/GTIN:
     3250614132216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
Sicherung, Baugrösse: NH000, Betriebsklasse: gG, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.116 kg
Nettogewicht:
0.116 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 1,91*
3
€ 4,80*
ab € 1,57*
€ 1,95*
9
€ 5,80*
ab € 1,94235*
€ 2,23235*
3
€ 7,60*
ab € 1,86*
€ 2,29*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 5,27*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG