Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter, 1-polig, 250 VAC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13592605
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8006-004.01
EAN/GTIN:
     4011644001243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter schwarz
Schnur-Zwischenschalter, 1-polig, Typ=8006-004.01, Farbe des Schalters=Schwarz, Serien=8006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, schnurschalter interbär, Schnur-Zwischenschalter, 1-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,26*
1 Tag
190
1
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,53*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,10*
5 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.