Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter, 1-polig, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13592601
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8007-009.01
EAN/GTIN:
     4011644001281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippe
serienschalter wippe
geräteschalter
Schnur-Zwischenschalter, 1-polig, Typ=8007-009.01, Farbe des Schalters=Braun, Serien=8007
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippe braun, Schnur-Zwischenschalter, 1-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.