Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter, KF 1PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588641
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     KF 1PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter steute
fußschalter
fußschalter ip65
Fussschalter, Typ=KF 1PW, Breite=72 mm, Höhe=28 mm, Länge=96 mm, Anschlussart=Kabel, 1 mm², Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CCC CSA, Serien=KF
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.