Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter EIN-(EIN) ()%3Dtastend 1 Wechsler / 1 Schliesser Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588607
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2410.0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
marquardt fußschalter
Fussschalter, Typ=2410.0501, Breite=100.5 mm, Höhe=45.5 mm, Länge=196 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler 1 Schliesser, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=ENEC 10, Serien=2410
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 34,13*
€ 4,00*
ab € 26,68*
€ 36,90*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 37,82*
Lager 115
81
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 38,28*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 47,62*
€ 62,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
248.008.013
ab € 104,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.