Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter, 6251-AAAA-AAZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588522
Hersteller:
     Herga Electric
Herst.-Nr.:
     6251-AAAA-AAZ0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter ip67
Fussschalter, Typ=6251-AAAA-AAZ0, Breite=80 mm, Höhe=60 mm, Länge=225 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=EN 60204-1 EN 61058 VDE 0660 IEC 947-5-1, Serien=6251
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.