| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13588176 Herst.-Nr.: D4NS4CF EAN/GTIN: 4536854963759 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Positionsschalter, Typ=D4NS4CF, Breite=31 mm, Höhe=96 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Tiefe=30 mm, Art des Betätigers=-999, Art des Schalters=Sicherheitstürschalter, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Öffner 1 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=300000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=1 Million Zyklen, Schutzart=IP67, Serien=D4NS Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, Safety Door Switch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,94* | € 26,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,36* | € 26,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,94* | € 32,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,02* | € 37,60* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,29* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|