Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige 815 Rot 16mm Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13581041
Hersteller:
     Crameda
Herst.-Nr.:
     815-057-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=815-057-21, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=33 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=20 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=-999, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Zeichenhöhe=16 mm, Dezimalpunkt=Links, Farbe Oberfläche=Schwarz, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=Panelmontage, Serien=815
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.