Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster HEX 10.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13580867
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     DPS9-301-AK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster, Typ=DPS9-301-AK-2, Breite=8 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=4.3 mm, Kontaktspannung=40 V, Länge=-999, Positionen=16, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kappenfarbe=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Schaltermaterial=PPO, Schaltfunktion=HEX, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=1 A, Serien=DPS9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.