| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13559118 Herst.-Nr.: 1.30.074.281/0300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltervorsatz, Typ=1.30.074.281/0300, Aussendurchmesser=28 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Höhe=29 mm, Länge=-999, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Geeignet für=RAFIX 16, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Not-Aus-Schaltervorsatz |
| | |
| |