Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement 1 Schliesser (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E10
EAN/GTIN:
     4015080903512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Tastschaltelement, Typ=E10, Alternative (Alias)=090351, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=28 V, Schaltstrom=10 A 20 A, Anschlussart=Flachsteckzunge, Geeignet für=E10 Series Switch, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Tastschaltelement
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,73*
€ 3,85*
1 Tag
81
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 4,33*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 4,79*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,01*
Lager 115
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0813*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.