Wippschalter, Typ=1803.1102, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=21.3 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=10 A, Serien=1800 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 5 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501990 |
|