Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kippschalter, on-on, Lötfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13535025
Hersteller:
     Fujisoku
Herst.-Nr.:
     8A4011-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 4polig ein ein
hebelschalter
Kippschalter Anschlussart: Lötfahnen Gewinde: 1/4-40 UNS Kontaktmaterial: Ag Schaltart, ( )Impuls: on-on Pole: 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.008 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 4 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.