Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP SMT 2.54mm SP16T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13530566
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     P36SMT-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=P36SMT-103, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=7.4 mm, Höhe=3.85 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=7.4 mm, Pins=6, Positionen=16, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Bündig, Schraubendreher, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP16T, Montageart=SMT, Kontaktstrom=400 mA, Serien=P36S
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,11*
Lager 115
32
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 9,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.