Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS rastend 10 A / 15 A SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522350
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     631H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Kippschalter, Typ=631H, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=54 mm, Kontaktspannung=12 VDC 24 VDC 250 VAC, Länge=29.5 mm, Pole=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=10 A 15 A, Serien=600H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,08*
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,24*
1 Tag
91
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 9,21*
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 10,02*
Lager 115
1314
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066972
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.