Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS rastend 12 A SPST IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522325
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3631NF/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
Kippschalter, Typ=3631NF/2, Breite=21.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=52.6 mm, Kontaktspannung=28 VDC, Länge=35 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP67, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=12 A, Serien=3600NF
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,56*
125
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 13,94*
Lager 115
513
1
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 18,90*
1 Tag
303
1
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,20*
1 Tag
375
1
€ 14,99*
ab € 13,70*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,37*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,51*
Zubehör
Apem
U1565-6
ab € 18,32*
Zubehör
Apem
U60
ab € 1,12*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,28*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.