Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 26.4 A @ 230 VAC / 32 A @ 60 VDC 690VAC Bündige Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511926
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-32/EA/SVB
EAN/GTIN:
     4015080814382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Not-Aus-Schalter, Typ=P1-32/EA/SVB, Alternative (Alias)=081438, Anzahl der Phasen=3, Breite=65 mm, Höhe=65 mm, Pole=3, Schaltspannung=690 VAC, Sicherungsstrom=50 A, Tiefe=119 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Gelb, Grifffarbe=Rot, Montageart=Bündige Montage, Schaltstrom=26.4 A @ 230 VAC 32 A @ 60 VDC, Schutzart=IP65, Schaltleistung=15 kW @ 690 VAC 7.5 kW @ 230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
78 mm
Tiefe:
144 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 25,80*
€ 33,21*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 26,81*
€ 34,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,32*
€ 38,54*
€ 5,95*
ab € 33,14*
€ 42,22*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 59,00*
€ 73,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,24*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.