Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Panelmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13509221
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1213A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
apem drucktaster
geräteschalter
Druckschalter, Typ=1213A-2, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzungen, 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Art des Betätigers=Runder Stössel, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=NF UL Listed CSA, Kontaktspannung=250 VAC 12 VDC, Kontaktstrom=4 A @ 250 VAC 8 A @ 12 VDC, Serien=1200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Druckschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 4,97*
1
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,16*
1 Tag
367
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,83*
1
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 7,97*
Lager 115
1484
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,04*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.