Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffkappe, Neopren, Schwarz, 1200, 4700 & 4800 Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13509205
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
Griffkappe, Typ=U31, Höhe=12.8 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Schutzkappen, Farbe Kappe/Blende=Schwarz, Geeignet für=1200, 4700 & 4800 Series Pushbutton Switches, Material Kappe/Blende=Neopren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
16 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,25*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,27*
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 6,61*
20
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,47*
Lager 115
552
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.