Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 2 Wechsler 250 VAC 2-Pos 90° AUS-(EIN) ()%3Dtastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13504081
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     MIS8660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter, Typ=MIS8660, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22.6 mm, Indexierungswinkel=90 °, Länge=47.9 mm, Positionen=2, Anschlussart=Lötösen, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=Polycarbonat, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=EN, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=4 A 80 A, Serien=MIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.