Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter EIN-AUS rastend DPST 250 VAC LED Orange Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503719
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1660.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Leuchtdruckschalter, Typ=1660.0201, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Länge=30.8 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Orange, Farbe des Schalters=Schwarz/Orange, Kontaktkonfiguration=DPST, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 22.2 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=16 A @ 250 VAC, Serien=1660
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
16,7 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a, geräteschalter, ausschalter marquardt, Leuchtdruckschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,47*
€ 8,95*
ab € 7,33*
€ 10,81*
Lager 115
112
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 16,43*
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 16,49*
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
340.040.011
ab € 65,12*
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.