Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 4 A, 2 Schliesser, 250V, AUS-(EIN) ()%3Dtastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503124
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1802.1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wippentaster
Wippschalter, Typ=1802.1221, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=25.3 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=2, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=O (Rot), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 21.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=4 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,92*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 5,09*
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,51*
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,84*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,46*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,12*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.