Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 6 A, 1 Wechsler, 250V, (EIN)-AUS-(EIN), IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503105
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1808.6302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter, Typ=1808.6302, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=23.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=6 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5,76 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,79*
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,96*
Lager 115
227
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,57*
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 4,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,52*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 3,40*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,97*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 10,00*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 7,30*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.