Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 4 A, DPST, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13502960
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1855.1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Signallampe
Wippenschalter
Wippschalter
Wippschalter, Typ=1855.1108, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=26.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=DPST, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=4 A, Serien=1800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,83*
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 7,36*
2 Tage
298
100
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,63*
Lager 115
134
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 8,16*
1
€ 8,95*
ab € 4,82*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,45*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.