Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13502929
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1800.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
Wippschalter, Typ=1800.1102, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=26.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=10 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4,46 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,09*
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,11*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,90*
Lager 115
145
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,36*
1 Tag
184
€ 14,99*
ab € 5,49*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.