Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 12 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13501800
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1881.1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wippschalter, Typ=1881.1105, Breite=9.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=21.2 mm, Höhe=27.7 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Schwarz), Farbe des Schalters=Weiss, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=12 A, Serien=1881
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,91*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 3,59*
1 Tag
710
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,27*
Lager 115
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.